ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
ステン金折 (内折)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924238
品番
SHA-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHA-35内折
寸法L(mm)
35
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
12
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
19
穴径(Φmm)
3