ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステン隅金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
SHC-60
注文コード
22924292
品番
SHC-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼称
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHC-60
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
14
寸法L1(mm)
58
寸法L2(mm)
58
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
28
穴径(Φmm)
3
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。