アルミ巾広金折 シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22924493 品番 ALW-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い

材質アルミ 用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 穴径(Φmm)5 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)4 寸法L2(mm)40 呼称ALW-40 寸法w(mm)30 許容荷重(N[kgf])1500[150] 木ねじサイズ3.5〜4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22924493
2023-02-18
用途:
外部庇補強工事

これから施工をしますが品物は良いと思います。問題ないです

対象商品:
22924493
2020-04-05
用途:
アルミ材結合

ホームセンターで買うより安くて良いものでした。
もっとサイズにバリエーションがあると助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする