ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
アルミ巾広金折 シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924502
品番
ALW-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
材質
アルミ
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)
5
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
4
寸法L2(mm)
60
呼称
ALW-60
寸法w(mm)
40
許容荷重(N[kgf])
950[95]
木ねじサイズ
3.5〜4.5