MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ飛来落下物。TIG溶接など、両手を要する作業 付属品ダクトアルミカバー 材質面体枠/カイダック(透明) 材質(レンズ)バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付 注文コード22926898 品番LS-355WP;SAM
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はタイプ・付属品・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。

タイプ飛来落下物。TIG溶接など、両手を要する作業 質量(g)約880 材質面体枠/カイダック(透明) 材質(レンズ)バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付 付属品ダクトアルミカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする