山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ヘッドギア仕様。ガス溶接作業、電気溶接作業(手持ち面併用)
付属品
ダクトアルミカバー付
材質
面体枠/カイダック(透明)
材質(レンズ)
バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付
注文コード
22926968
品番
LS-455;W2SAH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性に優れる。
タイプ
ヘッドギア仕様。ガス溶接作業、電気溶接作業(手持ち面併用)
質量(g)
約400
材質
面体枠/カイダック(透明)
材質(レンズ)
バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付
付属品
ダクトアルミカバー付