UG-3008 キャスト アルミ たい焼き器 CAPTAIN STAG 22930757 UG-3008 キャスト アルミ たい焼き器 CAPTAIN STAG 22930757 UG-3008 キャスト アルミ たい焼き器 CAPTAIN STAG 22930757

キャスト アルミ たい焼き器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930757 品番UG-3008
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アウトドアで楽しくスイーツ作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。

材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約550 寸法(全長)(mm)約368 寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22930757
2018-02-22
用途:
たい焼きの試作、試し焼き

均一に適度な焼き色で上手く焼ける。油をひいていれば、タイ焼きの離れも良い。思ったよりタイ焼きのサイズが少し小さめで、タイ自体のサイズは、体長130o×体高75oの、小ぶりのタイだった・・。140o×85o程度の大サイズの物が欲しかった。おやつ用には充分ワイワイと1回3分程度で焼けるので楽しい。社員がカセットコンロで焼いてハマっている・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする