MDUWB32-150D-A73L プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWB32-〜) SMC 22933897

プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWB32-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 注文コード22933897 品番MDUWB32-150D-A73L
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥17,981
販売価格(税別)
16,346
この商品はシリンダストローク246種類から選べます 他の種類を見る

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする