MDUWB40-175D-J79W プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWB40-〜) SMC 22936681

プレートシリンダ MUWシリーズ(MDUWB40-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 注文コード22936681 品番MDUWB40-175D-J79W
参考基準価格(税別)¥26,550 販売価格(税込) ¥26,285
販売価格(税別)
23,895
この商品はストローク274種類から選べます 他の種類を見る

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする