GERSON
GERSONの 塗装補助用具
GERSONの フィルター・濾紙
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22944732
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ
120
種別
小型
材質
ナイロン
種類
細目
寸法(Φ×高さH)(mm)
約120×75
網目
150μ
RoHS指令(10物質対応)
対応