バイクの電源供給用で購入しました。今までは配線がバラバラで良くなかったのですが、まとめられてスッキリしました。
安心のデイトナでこの価格なら文句なしです。
Usb2個とシガライターで拡張の幅は広がります。
SS等設置場所に困る形はシガライター無しをおすすめしますが設置場所に余裕がある方にはおすすめです。
※私はコネクター手前で切断し、USB、シガライターはアクセサリー電源に繋ぎ、ターミナル側はバッテリーに直接繋ぎ充電用として使用しています
USB×2とシガーソケット×1で多岐に使えるため購入、似たような製品よりかなり安かった、説明書にはコネクタ接続での説明があったが、アクセサリーより電源を取りたかったのでコネクタを切断し1線ずつ接続した、ヒューズも付いていて安心、今のところ問題なく機能してる。接続方法がメーカー推奨かは分からないので同じようにする方は自己責任にてお願いします。
ダエグに装着しました。+、-電源は、グリップヒーターの電源からコネクタを使って分岐し、長い配線類はカウルの中に入れ、スッキリ簡単に配線できました。ハンドルへの取り付けも、結束バンドでしっかり出来るように工夫されています。USBの蓋もしっかりしているので、防水性も大丈夫だと思います。
商品はいいのだが、バッテリー充電器接続の為の配線仕様になっており、自分的には不要なので、その分安くして欲しい。かと言っても、配線加工無しで取付けするには、この配線を使わないといけなくて、面倒なのでそのまま取付けしている。