93777 リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ) 22948248

リプレイスエアフィルター

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種MT-07('14〜'15) 注文コード22948248 品番93777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は主な適合車種など59種類から選べます 他の種類を見る

純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

純正品番1WS-14450-00相当 主な適合車種MT-07('14〜'15)
注意
・メンテナンスには、別売りの専用メンテナンスキット(75274)が必要です。※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品購入時、フィルター部にはフィルターオイルを塗布済みです。そのままご使用ください。
※エアフィルター脱着は、車両の取扱説明書を参考に行なってください。
※他社製のケミカルの使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04017475
2021-06-10
用途:
バイク用
及川 様 (金融・保険業)

まだ取り付けたばかりなのでこれからですが、吸引効果は上がったようです、そのためキャブのエアー調整は必須ですね。エアークリーナのメンテナンスは楽かも。

対象商品:
04016994
2020-10-23
用途:
エアフィルターの交換
製造業

CB400SF(NC42)のフィルター交換のため購入。
純正品と比べ作りがしっかりとしており、メンテナンスすることで再利用できるので経済的。

2人が参考にしています
対象商品:
04017098
2020-09-27
用途:
純正品からの交換
その他業種

ZZR1400(2011)純正品からの交換です
純正品と異なりフィルターの形状に合わせて金属メッシュで挟み込んだような構造になっておりかなり頑丈に見えます。
FIなので燃費には影響はあまりないようですが、吹き上がりは良くなったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
04017308
2020-04-12
用途:
純正品との交換
建設業・工事業

特に問題もなく取付が出来ました。
取付後はキャブレターの吸い込む音が少し大きくなったようですが、特に問題無い。

対象商品:
04017082
2020-02-17
用途:
交換パーツ
製造業

純正同様、ポン付けでしたが。若干長いのかカバー取り付けが手間取りました。使用後、エンジンが快調になり、ややハイフロー寄りなのかもしれません。好評価です。

対象商品:
04017082
2020-02-09
用途:
交換パーツ
製造業

若干、純正より大きいようですが取付は問題ないです。交換したばかりで性能はわかりませんが、エアファンネルに変更するときほどセッティングに難航するようなことはないでしょう。

対象商品:
04017475
2019-06-04
用途:
グラストラッカー のエアクリ交換時
製造業

純正フィルターを差し替え交換するだけ!
愛車本来の性能を発揮するエアフィルターらしく、
期待しての交換です!

対象商品:
04017003
2019-05-16
用途:
バイクのエレメント交換

MC41の純正品と交換。排気のみ抜けをよくしていましたが、交換で吸気の抵抗も減ったためか老け上がりが軽くなりました。
純正品と比べ、作りは頑丈で若干重いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする