SML-G32 ミル付ミキサー サン・ビーム 22949386

ミル付ミキサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22949386 品番SML-G32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手作りで素材がわかり安心、フレッシュジュースで毎日の健康生活のお手伝いミル機能でコーヒー豆のミルやふりかけも作れます。
ガラスボトルをホルダーに取付けないとスイッチを押しても動かない安全機能付きで安全。
カッター刃のロック等でモーター負荷があった場合に自動停止するので安心。
強弱+フラッシュ切替スイッチ、強でミキサー調理、弱は混ぜ合せる、少しだけ混ぜるのに便利なフラッシュスイッチ。
使用後は、ミキサー容器を逆さに本体にセットしコンパクト収納出来て場所もとらず便利。

材質本体:ABS樹脂、容器:ガラス、カッター刃:チタンコーテイング 質量(kg)ミキサー時:約2.4、ミル時:約1.4 ホワイト&オレンジ 容量(mL)ミキサー容器:1000 消費電力(W)170 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー時:180×200×350、ミル時:166×200×227 機能ダイヤルスイッチ:強弱2段+フラッシュ(間欠)、モーター保護機能、安全機能 定格時間(分)連続4(30分休止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22949386
2016-08-09
用途:
果物・野菜ジュース
農・林・水産業

手軽に使用出来、夏真っ最中の今、ゴーヤジュースを毎日作っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする