※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グライトロンFブッシュ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)5 注文コード22950673 品番77B-0506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内径・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

長さ(mm)6 用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 トラスコ品番245-3975 使用温度範囲-200〜200℃ 外径(mm)8 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75824357
2020-11-17
用途:
滑り軸受
その他業種

低負荷でタイミングベルトを回すシャフトの軸受けとして使っています。シャフト、カラーと合わせて価格を抑えた構成で組み立てられて満足しています。練習キット用の部品なので、耐久性は未確認です。

対象商品:
36906642
2018-01-28
用途:
機械のメンテナンス

包装も丁寧で到着も早かったです。品質的には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする