旭サナック
旭サナックの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
旭サナックの 塗装機
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22954085
品番
SP1628(40344-7)
参考基準価格(税別)
¥466,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途
鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×500×900
最高吐出圧(MPa)
15
吐出量(L/min)
常用:2.2、最大:6.8
標準付属ノズル
GN06C05
コンプレッサー
連続2PS/断続1PS
圧力比
1:30