SP1021ATW(40354) エアラップユニット 本体のみ 旭サナック 22954828

エアラップユニット 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22954828 品番SP1021ATW(40354)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥287,000

ラップエア方式により塗着効率がよく2〜8MPaの低い塗料圧力でも霧化性能が優れ良い仕上がりが得られます。

用途建築機械塗装・機械塗装・金属塗装・重車輛塗装・家電部品・自動車部品・木工上質塗装 質量(kg)25 使用圧力(MPa)(液)常用:5.6〜11.5、最高:13.8 最大吐出量(L/min)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×1000 供給圧力(MPa)(最大エア)0.6 圧力比1:23
注意
※本体のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする