旭サナック
旭サナックの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
旭サナックの 塗装機
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22955275
品番
PD40(40362)
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径
エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)
質量(kg)
8.5
最大吐出量(L/min)
20
最高圧力(MPa)
0.7
流体温度(℃)
最高60
圧力比
1:1