※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建設機械用ゴムクローラー

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)300 主な適合車種クボタ:K-025、クボタ:KH027、クボタ:KX027、コマツ:PC10-7(#25001-27776)、日立:EX25、日立:EX25-1、日立:EX25-2、日立:EX26(Old model)、日立:EX27(Old model)、日立:EX30UR-1、日立:EX30UR-2、北越:AX25、北越:AX25-1、北越:AX25-2、北越:AX30UR-1、北越:AX30UR-2 ピッチ52.5 注文コード22955966 品番01P300N52576Y
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)300 質量(kg)108.68 ピッチ52.5 主な適合車種クボタ:K-025、クボタ:KH027、クボタ:KX027、コマツ:PC10-7(#25001-27776)、日立:EX25、日立:EX25-1、日立:EX25-2、日立:EX26(Old model)、日立:EX27(Old model)、日立:EX30UR-1、日立:EX30UR-2、北越:AX25、北越:AX25-1、北越:AX25-2、北越:AX30UR-1、北越:AX30UR-2 コマ数76
注意
※個人宅への配送は不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-12
用途:
運搬車のクローラ交換
アイベジ 様 (農・林・水産業)

中古運搬車のクローラが地面近くにあった針金で横に切れ、そこから半年で断裂。やむなく交換したが元のより厚みがあり両方交換。1年経つが経過良好。

対象商品:
22955512
2018-02-19
用途:
切れたクローラーの交換用に
農・林・水産業

ミニローダーのクローラー交換用に購入。
純正品は表記がなく実測で幅200wピッチ72コマ38と判断。こちらの幅180wピッチ72コマ38の物と交換し快調に使用できております。

3人が参考にしています
対象商品:
22956167
2018-06-13
用途:
乗用草刈り機の履帯の交換
石津産業株式会社 様 (建設業・工事業)

特に何の問題もありませんが、発注から納品までがスムーズで助かりました。

対象商品:
22955476
2016-04-29
用途:
運搬車のクローラ

肉厚でかなりしっかり作ってあります。農業用運搬車のクローラーが切れたため交換しました。品質には個人的に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする