※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1本
幅(mm)300
主な適合車種クボタ:AR30、クボタ:K-028、クボタ:K-030、クボタ:KH030、クボタ:KX030、クボタ:R30P、クボタ:K-030-3、クボタ:U25、コマツ:PC15-2(#2001-)、コマツ:PC20(#42355-)、コマツ:PC25R-8(#10001-)、コマツ:PC27MR-1(#10001-)、コマツ:PC27R-8(#10001-)、コマツ:PC28UG-2(#10801-)、コマツ:PC28UU-2(#10801-)、コマツ:PC28UU-3(#30001-)、ハニックス:H30、ハニックス:H30-2、ハニックス:H35、ハニックス:H35-2、ハニックス:N300-2、ハニックス:N350-2、ハニックス:SB300S&B300、ヤンマー:B3U、長野工業:CX26、長野工業:N&B30、長野工業:NS30、長野工業:NS35、日立:EX30(Old model)
ピッチ52.5
注文コード22955984
品番01P300N52580Y
参考基準価格(税別)¥176,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます
他の種類を見る