※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1本
幅(mm)300
主な適合車種CAT:303、CAT:303.5、CAT:303CR、CAT:303SR、CAT:MM35、CAT:MM35B、CAT:MM35T、CAT:MM40SR、CAT:MM40SR-1、CAT:MM40SR-2、CAT:MM40SR-3、住友:S100、住友:S100F2、住友:S100FJ3、住友:S100FXJ3、住友:SH30JX-1、住友:SH30JX-2、住友:SH32J、住友:SH35J、石川島:30JX、石川島:30NX、石川島:30VX、石川島:30VZ、石川島:32J、石川島:35J、石川島:IS35G、石川島:IS35G-1、石川島:IS35G-2、石川島:IS35GX、石川島:IS35GX-1、石川島:IS35GX-2、石川島:IS35GX-3
ピッチ52.5
注文コード22956097
品番01P300W52584Y
参考基準価格(税別)¥184,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます
他の種類を見る