GSM12607 GWSマルチフーデットジャケット ゴールドウイン 22958766

GSM12607 GWSマルチフーデットジャケット ゴールドウイン 22958766 GSM12607 GWSマルチフーデットジャケット ゴールドウイン 22958766 GSM12607 GWSマルチフーデットジャケット ゴールドウイン 22958766 GSM12607 GWSマルチフーデットジャケット ゴールドウイン 22958766

GWSマルチフーデットジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22958766 品番GSM12607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

街乗りジャケットの新定番となりつつあるフード付ジャケットのニューモデル。
カジュアルなスタイルに多彩なカラーリング、アクセントとなるグレーの反射ラインを施した個性と魅力溢れるラインナップとなっています。
ダブルスライダーの背ベンチレーションや腕部エアインテークを装備し、夏場のライディングも快適。また防水生地の使用により急な雨にも対応。
さらにフルプロテクション装備により安全性も向上しました。

仕様袖口アジャスター/内ポケット/背・肘部反射素材/背ベンチレーション/腕部エアインテーク/胸部プロテクター収納ポケット/防水透湿素材を使用/エアコントロール/防水生地/フルプロテクション/リフレクション/シャープシルエット/春夏秋シーズン対応/手洗いOK/レディース対応 材質<表地>エステルオックス・エントラント(R)V(表地:ポリエステル100%(コーティング等樹脂加工))<裏地>ミニメッシュ+ナイロンタフタ(裏地ポリエステル100%、ナイロン100%) オレンジ サイズM 胸囲(cm)107 着丈(cm)70
注意
※この商品は防水生地を使用していますがシームシーリング処理をしていないので完全防水仕様ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする