曜日別特売
CDM2B20-250FZ-A93LS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-250FZ SMC 22962529

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-250FZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード22962529品番CDM2B20-250FZ-A93LS
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする