※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチッククリーナー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード22964332 品番08C81-HACC01
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量200mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
バイクの磨き作業
有限会社シード 様 (サービス業)

30年ぶりに購入し使いました。この商品は約40年前に発売され、永く愛され続けているホンダケミカルの中でもスタンダードな商品ですね。特徴は微細なコンパウンドと考えれば用途は多彩です。

対象商品:
22964332
2025-10-06
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ウィンドシールド、ヘルメットのシールド、プラスチック製品すべて、ピカピカになり大変満足です。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
樹脂サッシの汚れとり
建設業・工事業

お客様に戸建て住宅を引き渡し後、サッシ廻りの汚れを指摘され水ぶきで対応していましたが、なかなか思うように汚れが落ちずこちらのクリーナーを使用しました。短時間で汚れが落ちとても助かりました。

対象商品:
22964332
2024-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社 アトリ 様 (卸売・小売業)

艶もよく出て汚れも取れて一石二鳥の良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22964332
2024-05-26
用途:
すりガラス状プラスチックの傷
その他業種

すりガラス状のプラスチックの引っかき傷。
接着剤で埋めたりしてみましたがうまくいかず、皆さんのレビューを見て藁にもすがる思いで試してみました。
綿棒につけてこすると、完全ではないがかなり目立たなくなりました。
悩みのタネだったので本当によかったです。

対象商品:
22964332
2024-04-25
用途:
バイクのカウル磨き
エアストリームガーデンCAPUCAPU 様 (サービス業)

評判が良いようだったので使ってみた。
特に際立って優れてるという気はしなかった
悪いわけじゃないですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
22964332
2023-05-07
用途:
プラスチッキの傷取り

細かい傷などがあり、透明度が薄れて来ましたので、このプラスチッククリーナーで磨きました。 
細かい磨き傷は多少残りましたが、見た目がスッキリしてクリア感が増しました。 
回数を重ねると細かい傷も取れそうな感じもしましたが、時間がなく磨いていません。

対象商品:
22964332
2023-08-08
用途:
これは凄い
サービス業

ドジなので新品を買って直ぐに傷物にしてしまう私ですが、これを綿棒に付けて擦ったら見事に傷が消えて感動しました。なので常備決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする