ラドウェルド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 注文コード22967534 品番MH301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。

危険物の類別非危険物
注意
※長寿命LLCにもご使用いただけますが、メーカー純正保障の対象外となる可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22967534 MH301 35162522 RW4Y RADWELD Holts RADWELD Holts 1本(125mL) 899 税込989 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22967543
2022-04-04
用途:
車両水漏れ対策
有限会社フォークリフト陽晟 様

何時も便利に使用しています。もう少し容量の多いサイズがあると便利です。

対象商品:
22967534
2020-11-09
用途:
ラジエター修理
サービス業

はんだで修理しても少し滲んでしまったのでこれを使ってみましたところ、止まってくれました。LLCはモノタロウさんの長寿命のやつですけど問題はなさそうな感じです。

対象商品:
22967534
2019-06-30
用途:
自動車のLLC交換時に添加
自動車・二輪車・自転車関連業

長寿命LLCに使ってはいけないとなぜ説明文に記載しないのでしょうか。本体には禁止事項の最初にはっきりと書いてあるのに。水路にフィルターがある場合は使えないという記載しかないので、その点だけは確認していたのですが。
実はもう入れてしまったのですが、効果がないだけなのでしょうか。それとも不具合を引き起こすのでしょうか。
本体の注意事項を見落としたのですが、モノタロウさんのHPを信用できなくなりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
下記メーカーに確認致しましたが、長寿命LLCに投入しても性能などに悪影響を及ぼすことはありません。ただしメーカー純正保証の対象外になる可能性がございます。
注意書きに追記させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする