アルミパテ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22968042 品番MH145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。

種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級V 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
旧車の部材で(アルミ)割れ補修材として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クラッチケースの割れが見つかり、補修の為、使用中。

対象商品:
22968042
2024-03-14
用途:
アルミインゴット製品の傷補修
その他業種

アルミ地肌とは若干色合いが異なるので補修が目立つ。

2022-05-21
用途:
アルミコンテナの傷隠し
運輸・通信業

トラックのアルミコンテナのガリ傷隠しで使用しました。
値段(内容量)・硬化後の硬度・乾燥時間・壁面での垂れ等、
マイナス要素は多いのですが、塗装無しで
アルマイト処理のコンテナとの違和感の無さは、他では得られません。

金太郎飴のように切って混ぜるタイプのエポキシパテに
1/3位混ぜるだけで、グレーのパテがアルミ色になります。
深い穴、大きな傷でのガサ増やしに有効です。

9人が参考にしています
対象商品:
22968042
2021-04-18
用途:
車のカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いアルミホイールのガリキズ補修に使用しましたが、キレイに補修できました。

1人が参考にしています
対象商品:
22968042
2021-05-01
用途:
自動車整備

アルミホイールのガリ傷修理に使用。硬さも切削性も問題無し。
付属のヘラがちょいとチープかな?

対象商品:
22968042
2021-02-25
用途:
アルミ鋳物のドリル穴を塞ぎました。
H&Fアメリカ衣料研究所 様 (製造業)

塗った色調はなかなかのもので全体の色合いと同調しました。
しかしペーパーなどで形成すると少し濃くなり目だってしまいました。
使い方によっては頼れる商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
22968042
2020-08-11
用途:
アルミホイール、エンジンブロック・割れキズの補修
ヒデ ファクトリー 様

最初からシルバーなので作業がスムーズに進み、楽に終えることが出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
22968042
2021-03-09
用途:
アルミホイールの修理
不動産業

ホイールの修理に購入し使用した結果、色味が若干違い直したところが判る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする