アツヅケパテ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22968067 品番 MH153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。

シルバー セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.105kg 硬化剤比率2:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
パテ
農・林・水産業

取り説通りに混ぜたつもりだが、120分たっても硬化せず。
硬化剤を2倍、長さで1対1にして塗り直してみた。
30分たっても硬化しない。なぜ?
気温26〜28度、湿度は高い日に風の吹く屋外で作業。

何が原因?
他の方は問題なく硬化しているようなので
何が違うのか?
朝まで450分放置したら、硬化していた。
硬化までの時間はどれ位なのか?

3人が参考にしています
対象商品:
22968076
2024-03-09
用途:
板金用
その他業種

古いトラックなのですがバンパー角に走行中大きな飛び石が当たり凹んでしまったので試しに補修してみました。

15分で硬化するので作業時間を短縮し楽に修理出来ました。

仕上がりも上々、白なのでパテ盛った部分を削って均しただけでほぼ分からなくなりました。
仕上げ塗装するかそのままクリアのみでぼかすか思案中。

対象商品:
22968076
2024-01-04
用途:
車両ボディの擦り傷に使用
伊東商会 様 (卸売・小売業)

専用のスクレーパーも一緒に購入したため、使いやすく自分では相当満足してます!

対象商品:
22968067
2022-10-24
用途:
車の修理

硬化が早く、作業がスピーディーにできるので助かります。

対象商品:
22968067
2022-07-17
用途:
自家用板金パテ
宮内建材 様

自家用車の補修、付属のヘラは混ぜる専用!板金用には柔らかいヘラは必須!

1人が参考にしています
対象商品:
22968076
2022-06-26
用途:
車のサビの補修
リサイクルショップ 火木土 様

北海道の為、冬の降雪期に融雪剤を撒く為に春には車のボディはサビが見られ補修の為に使用しました。厚付用ですがポリパテのように表面はなめらかです。チューブタイプなので使いやすいのも良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
22968076
2021-04-19
用途:
車の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ダンプの補修に使用しました。厚付けで表面もきれいにのびます。2液混合タイプですが硬化剤は半分の割合です。硬化は厚さにもよりますが20分ほどです。素人の私には使いやすい製品です。

対象商品:
22968076
2017-09-09
用途:
車のボディーのへこみ
サービス業

とにかく手軽に凹みを埋めたい人にはお勧めします。
最初は柔らかすぎるぐらいですが15分で硬化するので簡単です。耐水ペーパーで仕上げも軽く削れます。
初心者でも簡単に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする