SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
SIBATA(柴田科学)の 濁度計/透視度計
SIBATA(柴田科学)の 濁度計
共栓比色管 濁度測定用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22977508
品番
080520-066
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
用途
上水試験法用
仕様
上水試験方法準拠目盛付
容量(mL)
100
内径(Φmm)
20.6
目盛(mL)
10、25、50、100
外径(Φmm)
24
高さH(mm)
370
摺合せ
19