ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22977526 品番 080520-01001
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。

容量(L)1 仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 アズワン品番64-3880-89 くさり長さ(mm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする