SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の バイオ・食品(菌)関連用品
SIBATA(柴田科学)の 培養用品
SIBATA(柴田科学)の コロニーカウンター
コロニーカウンター CL-570型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22977614
品番
051270-02
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,120
販売価格(税別)
¥
79,200
バスケットに入れる
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式
CL-570型
質量(kg)
約6.5
径(Φmm)
(シャーレ)150 max.
電源
AC100V 0.5A
表示
0000〜9999 LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×330×100
レンズ
Φ100mm、倍率1.5倍
計数方式
マーキングペン
蛍光灯
リング型 30W