ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22979057 品番050880-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。

温度設定範囲(℃)40〜200 ヒーター容量(W)200 材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ) 型式BV-001型 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 2.1A 温度センサーK熱電対 槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90 温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付 真空範囲-0.1MPa〜大気圧(※本製品は減圧専用です。) 使用周囲温度(℃)5〜35 保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290 温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。 吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式) 圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1〜0.1MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする