共通球面摺合ガラス接手管 メス形

商品レビューを投稿する
93日以内出荷 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 22979398 品番 001720-187A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。

材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)150 内径(Φmm)7 管外径(Φmm)10 摺合せ18/7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする