SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
共通球面摺合ガラス接手管 メス形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22979425
品番
001720-5030
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
30
管外径(Φmm)
36
摺合せ
50/30