フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22980037 品番061640-2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターΦ25mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースにはガラスフィルター(P160)が溶着されています。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。

適合サイズ(Φmm)(フィルター)25 仕様吸引びん付 適合Φ25mm用 容量(mL)(ファンネル)80、(吸引びん)500 ベース(フィルター用)P160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする