※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-175Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(-) オプションなし
注文コード
23001187
品番
CDM2D32-175Z-A93S
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端金具
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード