※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-150Z
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23006087
品番
CDM2E20-150Z-M9BMS-XC85
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード