※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-150Z
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23006166
品番
CDM2E20-150Z-N-M9BW-XC85
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード