※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-100AFZ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23009456
品番
CDM2E25-100AFZ
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
CADデータダウンロード