※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32TF
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
60
120
175
25
45
5
60
65
70
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23016885
品番
CDM2E32TF-60AZ-XC13A
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード