曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32TF - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23016806CDM2E32TF-120AZ-V120(A) エアクッション
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016833CDM2E32TF-175AZ175(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016849CDM2E32TF-25Z-W25(-) ラバークッション
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016867CDM2E32TF-45AZ-V45(A) エアクッション
9,460
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016876CDM2E32TF-5Z5(-) ラバークッション
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016885CDM2E32TF-60AZ-XC13A60(A) エアクッション
10,010
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
23016894CDM2E32TF-65AZ65(A) エアクッション
9,130
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016919CDM2E32TF-70AZ-V70(A) エアクッション
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23016815CDM2E32TF-150AKZ150(A) エアクッション
16,860
取扱い終了
返品不可
23016824CDM2E32TF-150AZ150(A) エアクッション
9,960
取扱い終了
返品不可
23016858CDM2E32TF-30AZ30(A) エアクッション
8,860
取扱い終了
返品不可
23016903CDM2E32TF-65AZ-NW65(A) エアクッション
10,550
取扱い終了
返品不可
23016928CDM2E32TF-80AJZ80(A) エアクッション
14,030
取扱い終了
返品不可
23016937CDM2E32TF-80AZ80(A) エアクッション
9,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする