曜日別特売
CDM2E32TF-65AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32TF SMC 23016894

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32TF

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)65
内容量1個注文コード23016894品番CDM2E32TF-65AZ
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ストローク(mm)
65
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする