※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
200
注文コード
23025766
品番
CDM2F20M-200Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,420
この商品は
ストロークA
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
200
CADデータダウンロード