00159-HGL 6.6オンス HGL ハイグレードロングTシャツ Printstar(トムス) 23061736

6.6オンス HGL ハイグレードロングTシャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23061736 品番00159-HGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

人気の堅牢TシャツHGTの長袖仕様。

ホワイト サイズL 身長(cm)179 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 素材225g/m2(6.6oz) 15/-天竺、オープンエンドヤーン、綿100% 身幅(cm)53 色番001 身丈(cm)71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23061736 00159-HGL 44062613 149-HVL 画像準備中 7.4オンス HVL スーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 1枚 1,190 税込1,309 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23062043
2017-11-10
用途:
普段着に

厚手のTシャツと言う事で注文してみましたが、確かに厚みはあるものの、肌触りも特に良い訳でも無く、生地の織密度も思ったほどではありませんでした。価格相応という感じです。
生地としては「5.6オンス LVC ヘビーウェイト長袖リブ無しカラーTシャツ」の方が好みでした。

対象商品:
23062034
2017-11-22
用途:
作業着のインナー

5.7オンスの物のLに比べて同じLでも少し小さくリピートしますが次はLLにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする