Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.9オンス WCN リブクルーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23062795
品番
00160-WCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性に優れたソフトな着心地のレディーズTシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
12
素材
200g/m
2
(5.9oz) 28/-フライス、綿100%
身幅(cm)
35
色番
001
身丈(cm)
54