00160-WCN 5.9オンス WCN リブクルーネックTシャツ Printstar(トムス) 23062874

5.9オンス WCN リブクルーネックTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23062874 品番00160-WCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れたソフトな着心地のレディーズTシャツ。

ブラック サイズS 肩幅(cm)33 袖丈(cm)12 素材200g/m2(5.9oz) 28/-フライス、綿100% 身幅(cm)35 色番005 身丈(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする