※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-70AZ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
(A) 0~25
(B) 0~50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23069769
品番
CDM2U32-70AZ-XC8B
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
取付支持形式
(U) ロッド側トラニオン形
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード