※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
23076148
品番
CM2B20TN-50KZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,730
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード