※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-12AZ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23078336
品番
CM2B32-12AZ
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード