00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 23082298

00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 23082298
00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 23082298
00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 23082298

4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード23082298品番00304-ALT
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ

ホワイトサイズS肩幅(cm)44袖丈(cm)59素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%身幅(cm)47色番001身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23082307
2024-06-04
用途: 草刈り作業

数百回洗ってもヨレヨレにならず、スレに強い。汚れも付きにくく落ちやすい。伸縮性があり動きやすい。肌触りはさらっとしていますが、汗をかいた後、少しベタ付きます。今のところ最強です。

2024-11-07
用途: 工場の作業着と使用

値段がお手頃で、しっかりしていて通気性もいいので、
今後も購入したい

対象商品 : 23083226
2020-07-25
用途: 屋外作業着

値段を考えると概ね不満は無いですが、生地の素材とあいまって袖が太いのでちょっと不格好に見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 23082474
2017-11-20
用途: 営業用

身体の大きな従業員の制服として(当社は職種柄背広着用の必要がありません)採用しています。 安価で丈夫 大変重宝しております。

対象商品 : 23082395
2022-08-07
用途: 冷房室内
不動産業

グレーの色はくすんだグレーでもう少し明るいグレーが欲しかった。肌触りは良いが、私には腕まわりがダボつく感じでゆったり目で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする