glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の Tシャツ 半袖
4.4オンス ART カラーブロックTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23084976
品番
00306-ART
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな2トーンデザインで躍動館を!
吸汗速乾。
UV CUT。
UPF20 COVERRATE 90%。
速乾性に優れたメッシュ素材。
サイズ
5L
色
ホワイト×グレー
裄丈(cm)
56.5
素材
150g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
身幅(cm)
68
色番
601
身丈(cm)
82