CM2C40TF-100AZ-XC22 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C40TF SMC 23085117

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C40TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)100
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード23085117品番CM2C40TF-100AZ-XC22
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする